Eriks
FORMAT

FORMAT Rahmenbandmaß rostfrei 30mx13mm

  • ERIKS:23422730
  • Hersteller:4317784270076
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rahmenbandmaß FORMAT aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl

Ausführung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schräg gestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit zweifach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag.



Band aus bruchfestem, rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl, matte Oberfläche mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Länge
30 m
Breite
13 mm