Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 20mm

  • ERIKS:12049984
  • Hersteller:4317784471671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Radiusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Zur Liste hinzufügen

283,34 €/ Stückexkl. MwSt

331,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
38 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
160 mm
DIN-Norm
DIN 6535-HA
Kopfdurchmesser
20 mm