Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 16mm

  • ERIKS:12049982
  • Hersteller:4317784471657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Radiusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Zur Liste hinzufügen

185,84 €/ Stückexkl. MwSt

217,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
30 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
140 mm
DIN-Norm
DIN 6535-HA
Kopfdurchmesser
16 mm