Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 14mm

  • ERIKS:12049981
  • Hersteller:4317784471640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Radiusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Zur Liste hinzufügen

181,61 €/ Stückexkl. MwSt

212,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
110 mm
DIN-Norm
DIN 6535-HA
Kopfdurchmesser
14 mm