Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfräser N HSSco Typ 2118 DIN327 6,00mm

  • ERIKS:23106151
  • Hersteller:4317784088688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,73 €/ Stückexkl. MwSt

11,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
52 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
6 mm