Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 8mm

  • ERIKS:23110100
  • Hersteller:4317784217026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Radiusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Bedingt zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.



Ausführung: Zum Bohren geeignet.

Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

40,25 €/ Stückexkl. MwSt

47,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
12 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
58 mm
DIN-Norm
6535-HB
Kopfdurchmesser
8 mm