Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 1mm

  • ERIKS:23110093
  • Hersteller:4317784216951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Radiusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Bedingt zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.



Ausführung: Zum Bohren geeignet.

Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

18,08 €/ Stückexkl. MwSt

21,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
2 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
38 mm
DIN-Norm
6535-HB
Kopfdurchmesser
1 mm