Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Bedingt zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.
67,16 €/ Stückexkl. MwSt
78,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Kopierfräser mit Vollradius |
Max. Arbeitslänge | 14 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 66 mm |
DIN-Norm | 6535-HB |
Kopfdurchmesser | 10 mm |