Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HA 30Grad Z2 5mm

  • ERIKS:12050066
  • Hersteller:4317784468602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Radiusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges, wodurch es für Anwendungen im Formenbau geeignet ist. Die Standzeit erhöht sich bei MMS oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden.
Für die HSC-Bearbeitung bis 70 HRC geeignet.
Zur Liste hinzufügen

45,63 €/ Stückexkl. MwSt

53,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
6 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
DIN 6535-HA
Kopfdurchmesser
5 mm