Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HA 30Grad Z2 2mm

  • ERIKS:12050060
  • Hersteller:4317784468541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Radiusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges, wodurch es für Anwendungen im Formenbau geeignet ist. Die Standzeit erhöht sich bei MMS oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden.
Für die HSC-Bearbeitung bis 70 HRC geeignet.
Zur Liste hinzufügen

44,78 €/ Stückexkl. MwSt

52,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
25 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
50 mm
DIN-Norm
DIN 6535-HA
Kopfdurchmesser
2 mm