Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfr. DIN327K N HSSE 8,00mm

  • ERIKS:23106153
  • Hersteller:4317784088695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
11 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
61 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
8 mm