Eriks
FORMAT

FORMAT Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19mm

  • ERIKS:12510785
  • Hersteller:4317784511384
Image 1
Quadro-Ringratschenschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von nur 5°. Die Schlüssel verfügen über 4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.

Zur Liste hinzufügen

25,14 €/ Stückexkl. MwSt

29,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Ratchet Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10 x 13/17 x 19 mm
Typ
Ratschenringschlüssel
Gebogen
5°
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
230 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein