Eriks
FORMAT

FORMAT Präzisions-Fühlerlehre 6 Blatt 0,1-0,4mm T3

  • ERIKS:14050568
  • Hersteller:4317784578011
Image 1
Fühlerlehre, Genauigkeit T3

Ausführung: Blätter aus Federstahl, 10 mm breit, einzeln mit Größe beschriftet, konisch zulaufend, mit Feststellmutter.

Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc.


0,1–0,40 (bis 0,3 mm um 0,05 mm, darüber um 0,1 mm steigend)
Zur Liste hinzufügen

3,34 €/ Stückexkl. MwSt

3,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT