Eriks
FORMAT

FORMAT Präzisions-Fühlerlehre 20 Blatt 0,05-1mm T3

  • ERIKS:14050570
  • Hersteller:4317784578035
Image 1
Fühlerlehre, Genauigkeit T3

Ausführung: Blätter aus Federstahl, 10 mm breit, einzeln mit Größe beschriftet, konisch zulaufend, mit Feststellmutter.

Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc.


0,05–1,00 (um 0,05 mm steigend)
Zur Liste hinzufügen

12,65 €/ Stückexkl. MwSt

14,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT