Eriks
FORMAT

FORMAT Passfederfräser N HSSco Typ 2154 844 6,50mm

  • ERIKS:23109372
  • Hersteller:4317784361514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
66 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
65 mm