Eriks
FORMAT

FORMAT Passfederfräser N HSSco Typ 2154 844 5,50mm

  • ERIKS:23109371
  • Hersteller:4317784361507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,68 €/ Stückexkl. MwSt

8,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
55 mm