Eriks
FORMAT

FORMAT Passfederfräser N HSSco Typ 2145 327 5,50mm

  • ERIKS:23109362
  • Hersteller:4317784361316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,10 €/ Stückexkl. MwSt

7,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
52 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
55 mm