Eriks
FORMAT

FORMAT Passfederfräser N HSSco TiAIN Typ 2151 DIN 327 3,00mm

  • ERIKS:23107468
  • Hersteller:4317784140218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,42 €/ Stückexkl. MwSt

12,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
5 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
49 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
3 mm