Eriks
FORMAT

FORMAT Parallelschraubstock mit Rohrspannbacke 125mm

  • ERIKS:23140133
  • Hersteller:50100125
Image 1
Parallelschraubstock mit angeschweißten Rohrspannbacken

Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52–58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, die Führungsschiene ist durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt.



Mit angeschweißten Rohrspannbacken.

Zur Liste hinzufügen

233,73 €/ Stückexkl. MwSt

273,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT