Eriks
FORMAT

FORMAT Parallelschraubstock mit Ambossfläche 120mm

  • ERIKS:23140139
  • Hersteller:4317784202664
Image 1
Parallelschraubstock

Ausführung: Robuste Konstruktion, ganz aus Stahl geschmiedet mit gehärteter Oberfläche. Backen und Amboss oberflächengehärtet (54–58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet, nach vorne öffnend. Exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, mit Doppeltrapezgewinde zum schnellen Einspannen der Werkstücke, durch Abdeckung gegen Eindringen von Metallresten und anderen Fremdteilen geschützt. Mit angeschweißten Rohrspannbacken.

Zur Liste hinzufügen

237,31 €/ Stückexkl. MwSt

277,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Backenbreite
120 mm
Spanntiefe
70 mm
Gewicht
9 kg