Eriks
FORMAT

FORMAT Parallelschraubstock 160mm

  • ERIKS:23140418
  • Hersteller:4317784348454
Image 1
Parallelschraubstock, großer Amboss

Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52–58 HRC), mit extragroßem Amboss und hoch geformten Spannbacken, dadurch ist eine größere Spanntiefe möglich. Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, die Führungsschiene ist durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt, mit Maßskala.



Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken.

Zur Liste hinzufügen

369,10 €/ Stückexkl. MwSt

431,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Backenbreite
160 mm
Spanntiefe
117 mm
Gewicht
25 kg