Eriks
FORMAT

FORMAT Parallelschraubstock 150mm

  • ERIKS:23140135
  • Hersteller:4317784135085
Image 1
Parallelschraubstock

Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52–58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, die Führungsschiene ist durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt.



Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken.

Zur Liste hinzufügen

297,21 €/ Stückexkl. MwSt

347,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Backenbreite
150 mm
Spanntiefe
100 mm
Gewicht
18.5 kg