Eriks
FORMAT

FORMAT Parallelschraubstock 135mm

  • ERIKS:23140134
  • Hersteller:4317784135078
Image 1
Parallelschraubstock

Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52–58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, die Führungsschiene ist durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt.



Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken.

Zur Liste hinzufügen

265,05 €/ Stückexkl. MwSt

310,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Backenbreite
135 mm
Spanntiefe
85 mm
Gewicht
14 kg