Eriks
FORMAT

FORMAT Parallelschraubstock 120mm

  • ERIKS:23140416
  • Hersteller:4317784348430
Image 1
Parallelschraubstock, großer Amboss

Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52–58 HRC), mit extragroßem Amboss und hoch geformten Spannbacken, dadurch ist eine größere Spanntiefe möglich. Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, die Führungsschiene ist durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt, mit Maßskala.



Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken.

Zur Liste hinzufügen

218,96 €/ Stückexkl. MwSt

256,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Backenbreite
120 mm
Spanntiefe
82 mm
Gewicht
9.5 kg