Eriks
FORMAT

FORMAT Parallel-Endmasssatz Stahl Genauigkeit 1 103-teilig

  • ERIKS:14569957
  • Hersteller:4317784587846
Image 1
Parallel-Endmaßsatz, DIN EN ISO 3650, Toleranzklasse 1

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr. gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten.



Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Maße mm    Abstufung mm    Anzahl
1,005    1,005    1
1,01–1,49    0,01    49
0,50–24,50    0,5    49
25,00–100,00    25,00    4
Zur Liste hinzufügen

743,41 €/ Stückexkl. MwSt

869,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT