Eriks
FORMAT

FORMAT Parallel-Endmasssatz Stahl Genauigkeit 0 87-teilig

  • ERIKS:14569956
  • Hersteller:4317784587792
Image 1
Parallel-Endmaßsatz, DIN EN ISO 3650, Toleranzklasse 0

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr. gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten.



Kalibrieren anderer Lehren und Messgeräte im klimatisierten Messlabor.
Maße mm    Abstufung mm    Anzahl
1,001–1,009    0,001    9
1,01–1,49    0,01    49
0,50–9,50    0,5    19
10,00–100,00    10,0    10
Zur Liste hinzufügen

1.006,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.177,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT