Eriks
FORMAT

FORMAT Parallel-Endmaß-Satz Keramik 32-teilig DIN EN ISO 365/1

  • ERIKS:14569951
  • Hersteller:4317784587853
Image 1
Parallel-Endmaß-Satz, Keramik

Ausführung: Aus Zirkonium-Keramik, extrem verschleißfest und korrosionsfrei. Jedes Maß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten.

Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.


Maße mm    Abstufung mm    Anzahl
1,005    –    1
1,01–1,09    0,01    9
1,10–1,90    0,1    9
1,00–9,00    1,0    9
10,00–30,00    10,0    3
50,00    –    1
Zur Liste hinzufügen

1.675,23 €/ Stückexkl. MwSt

1.960,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT