Eriks
FORMAT

FORMAT Parallel-Endmaß-Satz Keramik 103-teilig DIN EN ISO 365/1

  • ERIKS:14569950
  • Hersteller:4317784587884
Image 1
Parallel-Endmaß-Satz, Keramik

Ausführung: Aus Zirkonium-Keramik, extrem verschleißfest und korrosionsfrei. Jedes Maß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten.

Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.


Maße mm    Abstufung mm    Anzahl
1,005    1,005    1
1,01–1,49    0,01    49
0,50–24,50    0,5    49
25,00–100,00    25,00    4
Zur Liste hinzufügen

5.627,89 €/ Stückexkl. MwSt

6.584,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT