Eriks
FORMAT

FORMAT Ölspritzkanne Zinkdruckguss Gr.1 Nenninhalt 500ml

  • ERIKS:23429749
  • Hersteller:4317784091329
Image 1
Ölspritzkanne, Zink-Druckguss

Ausführung: Ein leichtes Anheben des Hebels bewirkt tropfenweises Ölen. Die schwerkraftgeführte, kugelgelagerte Ansauglanze sorgt für eine nahezu vollständige Behälterentleerung.

Anwendung: Geeignet für dick- und dünnflüssige Öle und synthetische Schmierstoffe. Nicht für aggressive Öle geeignet.



Ausführung: Behälter aus Zink-Druckgus. Durch doppelt wirkende Metallpumpe ist das Ölen in fast jeder Lage möglich. Ein leichtes Anheben des Hebels bewirkt tropfenweises Ölen.
Zur Liste hinzufügen

39,05 €/ Stückexkl. MwSt

45,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Inhalt
0.5 l
Höhe
350 mm