Eriks
FORMAT

FORMAT Ölspritzkanne Polyethylen Gr.3 Nenninhalt 200ml

  • ERIKS:23429757
  • Hersteller:4317784091374
Image 1
Ölspritzkanne, Polyethylen

Ausführung: Ein leichtes Anheben des Hebels bewirkt tropfenweises Ölen. Die schwerkraftgeführte, kugelgelagerte Ansauglanze sorgt für eine nahezu vollständige Behälterentleerung.

Anwendung: Geeignet für dick- und dünnflüssige Öle und synthetische Schmierstoffe. Nicht für aggressive Öle geeignet.



Ausführung: Behälter aus Polyethylen, mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe. Ein leichtes Anheben des Hebels bewirkt tropfenweises Ölen.
Zur Liste hinzufügen

25,53 €/ Stückexkl. MwSt

29,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Inhalt
0.2 l
Höhe
270 mm