Ausführung: Mit Linksspirale, ca. 25°, und langem, konischem Anschnitt 1:10. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Morsekegelschaft.
Anwendung: Zum Korrigieren von zu kleinen und von versetzten Bohrungen.
95,09 €/ Stückexkl. MwSt
111,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Nietlochreibahlen |
Durchmesser | 21 mm |
Schneidenlänge | 155 mm |
Gesamtlänge | 271 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 3 |
DIN-Norm | 311 |
Material | HSS |
Schneide | 5 |