Eriks
FORMAT

FORMAT Nietlochreibahle DIN311 HSS 18,0mm

  • ERIKS:23411092
  • Hersteller:4317784252973
Image 1
Nietloch-Reibahle

Ausführung: Mit Linksspirale, ca. 25°, und langem, konischem Anschnitt 1:10. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Morsekegelschaft.

Anwendung: Zum Korrigieren von zu kleinen und von versetzten Bohrungen.

Zur Liste hinzufügen

83,02 €/ Stückexkl. MwSt

97,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Nietlochreibahlen
Durchmesser
18 mm
Schneidenlänge
145 mm
Gesamtlänge
261 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
DIN-Norm
311
Material
HSS
Schneide
5