Eriks
FORMAT

FORMAT Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 20mm

  • ERIKS:12594630
  • Hersteller:4317784510752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunktionswerkzeug, 60°

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Zur Liste hinzufügen

351,51 €/ Stückexkl. MwSt

411,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
32 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
100 mm
Kopfdurchmesser
20 mm