Eriks
FORMAT

FORMAT Montagewerkzeugset, Set von 238

  • ERIKS:14568094
Image 1
Montagewerkzeug-Satz, 238-teilig

Satzinhalt:
1 Werkzeugkoffer
1 Ringmaulschlüssel-Satz, 8-teilig
1 Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 19-teilig
1 Schraubendreher-Satz, 10-teilig
1 Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, 9-teilig, 1,5–10mm
1 Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, T9–T40 mit Bohrung
1 Bit-Sortiment, 31-teilig
1 Gripzange, 250 mm
1 Zangenschlüssel, 250 mm
1 Wasserpumpenzange, 250 mm
1 Sicherungsringzangen-Satz, 4-teilig
1 Zangen-Satz, 3-teilig
1 Kantenzange, 200 mm
1 Hebeleisen mit Rollkopf, 400 mm
1 Werkzeug-Satz, 6-teilig
1 Schlosserhammer, 300 g
1 Schlosserhammer, 500 g
1 Schonhammer, 40 mm
1 Ideal-Blechschere, 260 mm
1 Drahthandbürste
1 Werkstattfeilen-Satz, 5-teilig
1 Metallsägebogen, ohne Blatt
1 Handsägeblatt HSS
1 Flachschaber, 200 mm
1 Aufreiber, 100 mm
1 Abisolierzange, 0,08–6 qmm
1 Crimpwerkzeug-Satz, 5-teilig
1 Phasenprüfer, 140 mm
1 Isolierband schwarz, 10 m
1 Taschenbandmaß, 3 m
1 Stiftleuchte
1 Kunststofföler, 0,125 l
1 Permanentmarker, schwarz
1 Cuttermesser, 18 mm
1 Kabelbinder-Set, 100-teilig
1 Taschenmessschieber, 150 mm

Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Zur Liste hinzufügen

1.605,84 €/ Stückexkl. MwSt

1.878,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Assembly Tool Set
Set-Ausführung
Montagewerkzeugset, 238-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
238
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Höhe
336 mm
Länge
680 mm
Breite
497 mm