Eriks
FORMAT

FORMAT Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 5,016mm

  • ERIKS:12049938
  • Hersteller:4317784471213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Mini-Radiusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
Zur Liste hinzufügen

48,69 €/ Stückexkl. MwSt

56,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Miniaturfräser
Max. Arbeitslänge
75 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
DIN 6535-HA
Kopfdurchmesser
5 mm