Eriks
FORMAT

FORMAT Mini-Akku-Arbeitsleuchte 300-1500Lumen 2700-6500K in 4 Stufen

  • ERIKS:14567445
Image 1
Akku-LED-Arbeitsleuchte Mini

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff. COB-LED mit warmem oder kaltem Licht (2700, 3500, 4500 oder 6500 Kelvin) für großflächige Ausleuchtung, Leuchtstärke in 4 Stufen einstellbar. Fluoreszierender Ring leuchtet nach dem Ausschalten nach und ermöglicht so ein einfaches Finden der Leuchte im Dunkeln. Der breite Standfuß ist um 360° verstellbar, verfügt über zwei Magnete und zwei ausklappbare Haken sowie eine Stativaufnahme zur flexiblen Befestigung. Integrierte Powerbank auf der Rückseite, Lieferung mit USB-Ladekabel.

Zur Liste hinzufügen

77,12 €/ Stückexkl. MwSt

90,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT