Eriks
FORMAT

FORMAT Metallwerkzeugset, Set von 43, Stahl

  • ERIKS:14568093
Image 1
Metallwerkzeug-Satz, 43-teilig

Satzinhalt:
1 Stahlblech-Werkzeugkasten
1 Vorhangschloss-Set
1 Taschenmessschieber, 150 mm
1 Präzisions-Haarwinkel, 100 x 70 mm
1 Haarlineal, 125 mm
1 Biegsamer Stahlmaßstab, 300 mm
1 Spitzzirkel, 200 mm
1 Schlosserhammer, 300 g
1 Körner, 120 mm
1 Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, 9-teilig, 5–10mm
1 Reißnadel, 150 mm
1 Gradmesser, 120/150 mm
1 Splinttreibersatz, 6-teilig
1 Metallsägebogen, 300 mm
1 Handsägeblatt HSS
3 Werkstattfeilen Flachstumpf H1, 150; 250; 350 mm
2 Werkstattfeilen Flachstumpf H2, 150; 250 mm
1 Werkstattfeile Vierkant H1, 150 mm
1 Werkstattfeile Vierkant H2, 150 mm
1 Werkstattfeile Halbrund H1, 200 mm
1 Werkstattfeile Halbrund H2, 200 mm
2 Werkstattfeilen Rund H2, 150; 200 mm
1 Feilenheft Gr. 3, 100–150 mm
1 Feilenheft Gr. 4, 200–250 mm
1 Feilenheft Gr. 4/1, 200–250mm
1 Feilenheft Gr. 5, 300–350 mm
1 Windeisen, verstellbar
1 Industriehandfeger
1 Microfasertuch-Set, blau, 5-teilig
1 Panoramabrille, schwarz/silbe
1 Kapselgehörschützer
1 Paar Gehörschutzstöpsel

Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Zur Liste hinzufügen

477,99 €/ Stückexkl. MwSt

559,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Metal Tool Set
Set-Ausführung
Metallwerkzeugset, 43-teilig
Material
Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
43
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Höhe
400 mm
Länge
1000 mm
Breite
500 mm