Eriks
FORMAT

FORMAT Metallkreissägeblatt 250x32x2 - Z=128

  • ERIKS:23113933
  • Hersteller:4317784141932
Image 1
HSS Metallkreissägeblatt, hochverschleißfeste TIN-Beschichtung
Ausführung: Bohrung H7, nach DIN 1840, hohlgeschliffen. Das Grundmaterial ist lasergeschnitten, mit blanker Oberfläche. Gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC.Mit deutlich verringertem Reibungskoeffizient und höherer Temperaturbeständigkeit.
Anwendung: Hervorragend geeignet für automatische Sägemaschinen und beim Einsatz von Minimalmengenschmierung/Minimalmengenkühlung. Aufgrund der hochverschleißfesten Beschichtung und der besseren Gleiteigenschaften vorzugsweise einzusetzen bei Dauereinsatz/Serienschnitten. Erlaubt höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe bei gleichzeitiger Standzeiterhöhung.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Blattdurchmesser
250 mm
Material
HSS-co
Dicke
2 mm
Lochdurchmesser
32 mm
Anzahl Zähne
128
Beschichtung
Zinn