Eriks
FORMAT

FORMAT Met.kr.sägebl.HSS Eco 275x2,5x40x140Z

  • ERIKS:14572915
Image 1
HSS Metallkreissägeblatt „Eco“

Ausführung: Bohrung H7, nach DIN 1840, hohl geschliffen. Das Grundmaterial ist lasergeschnitten, mit blanker Oberfläche. Gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC.



Hochverschleißfeste TiN Plus Beschichtung, zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine Standzeitverbesserung und eine gute Aufnahme von Kühlmittel.

Anwendung: Auf manuellen, halb- und vollautomatischen Sägemaschinen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl,
zähen und zähharten Materialien (V 2A, V 4A) mit Festigkeiten bis 1000 N/mm². Universeller Einsatz für Stahl- und Edelstahl.
Zur Liste hinzufügen

258,41 €/ Stückexkl. MwSt

302,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT