Ausführung: Lieferung im Holzkasten.
Lieferumfang:
1 Taschenmessschieber Analog, 150 mm
1 Bügelmessschraube, 0–25 mm
1 Maßstab 200 x 13 x 0,5 mm
1 Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/00
1 Haarlineal 100 mm, DIN 874/00
1 Reißnadel 180 mm
1 Set Radienschablonen 1–7 mm, konkav und konvex
1 Set Gewindeschablonen 0,4–7,0/4–62, ISO- und Whitworthgewinde
264,85 €/ Stückexkl. MwSt
309,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150