Eriks
FORMAT

FORMAT Mehrzweckzange gebogen verchromt mit 2-Komponenten-Griffen 160mm

  • ERIKS:23072654
  • Hersteller:4317784345378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mehrzweckzange

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, um 35° abgewinkelte, flach-runde Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC). Mit Sonderprofil zum Halten und Führen von Drähten, Stiften und Schrauben. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Radio-, Abisolier- und Crimpzange in einem Werkzeug.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Länge
160 mm
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Nein