Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nach Werksnorm.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.
Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen.
12,35 €/ Stückexkl. MwSt
14,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Multifunktionale Fräser |
Max. Arbeitslänge | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 38 mm |
DIN-Norm | 6535-HB |
Kopfdurchmesser | 6 mm |