Eriks
FORMAT

FORMAT Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 4,5mm

  • ERIKS:23109493
  • Hersteller:4317784364065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VHM-Minifräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nach Werksnorm.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.

Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen.



Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Zur Liste hinzufügen

13,09 €/ Stückexkl. MwSt

15,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
38 mm
DIN-Norm
6535-HB
Kopfdurchmesser
45 mm