Eriks
FORMAT

FORMAT Mehrzahnfräser WN VHM TiALN Typ H Schaft HA Z6-8 8mm

  • ERIKS:12049736
  • Hersteller:4317784469432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
63 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
8 mm