Eriks
FORMAT

FORMAT Mehrzahnfräser WN VHM TiALN Typ H Schaft HA Z6-8 12mm

  • ERIKS:12049739
  • Hersteller:4317784469463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser
Zur Liste hinzufügen

95,20 €/ Stückexkl. MwSt

111,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
12 mm