Eriks
FORMAT

FORMAT Mehrzahnfräser WHN VHM TiALN Schaft HA Z6 6mm

  • ERIKS:12049727
  • Hersteller:4317784469852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Zur Liste hinzufügen

50,05 €/ Stückexkl. MwSt

58,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
70 mm
DIN-Norm
DIN 6535-HA
Kopfdurchmesser
6 mm