Eriks
FORMAT

FORMAT Mehrsteinabrichter Diamant 1 Karat Schaft-Ø 8mm

  • ERIKS:23429215
  • Hersteller:4317784137539
Image 1
Diamant-Mehrsteinabrichter, Schaft zyl. Ø 8 x 80 mm

Ausführung: 5 Diamanten, in einer gesinterten Spezialbindung gefasst, sodass diese ohne Umfassen bis zum Ende aufgebraucht werden können.

Anwendung: Der Diamant-Mehrsteinabrichter ist ein praktisches Abrichtwerkzeug für grobes Abrichten bei Schleifscheiben aller Durchmesser bis Korn 100.

Hinweis: Um die Standzeit dieser Abrichter zu erhöhen, sollte eine ununterbrochene Kühlung während des Abrichtvorganges gewährleistet sein.

Zur Liste hinzufügen

133,54 €/ Stückexkl. MwSt

156,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT