Eriks
FORMAT

FORMAT Maulringschlüssel, 5 mm, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:14572499
Image 1
Ringmaulschlüssel, gerade

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft.
Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

1,52 €/ Stückexkl. MwSt

1,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 3113
Schlüsselweite groß
5 mm