Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindeformer Synchro VHM LOTUS Typ UniSchaft HB 6HX Innenkühlung M6 EX

  • ERIKS:14572866
  • Hersteller:4317784602365
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindeformer Synchro, Schaft HB

Ausführung: M3–M12 DIN 371 mit verstärktem Schaft. Mit radialer Innenkühlung.

Vollhartmetall-(VHM-)Gewindeformer mit Schmiernuten und spezieller LOTUS-Beschichtung.

Hinweis: High-End-Gewindeformer mit h6-Schafttoleranz für anspruchsvolle Anwendungen in einem breiten Materialspektrum mit hohen Anforderungen an Standzeit und Präzision. Eine hochwertige Maschinenausstattung wird für den Einsatz von VHM-Gewindewerkzeugen empfohlen. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.



Mit HB-Schaft.

Zur Liste hinzufügen

127,11 €/ Stückexkl. MwSt

148,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT