Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindeformer DIN371 HSSE-PM TiCN Typ UNI Form C 6HX M10

  • ERIKS:14568793
  • Hersteller:4317784602440
Image 1
Maschinengewindeformer, UNI

Ausführung:     M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
    M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Hinweis: HSS-E PM-Gewindeformer mit Schiernuten und SUPRA-Hartstoffbeschichtung. Eine Polygongeometrie und ein optimiertes Kantenverrundungsverfahren tragen zu einer hohen Wirtschaftlichkeit bei. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.

Zur Liste hinzufügen

46,81 €/ Stückexkl. MwSt

54,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT